missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Lager-/Medienflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Graduierungen:
100 bis 400 ml
100 bis 900 ml
1000 bis 4000 ml
20 bis 80 ml
2000 bis 8000 ml
400 bis 1800 ml
50 bis 200 ml
Beschreibung
With linerless blue polypropylene caps
- Die KimCote™ Kunststoffbeschichtung verhindert ein Verschütten beim Brechen des Glases, da der Inhalt zusammengehalten wird.
- GL45-Schraubgewindeflaschen mit weißen Graduierungen und Markierungspunkten
- Weite Öffnung für leichten Zugang (ca. 30 mm Innendurchmesser)
- Kappe ohne Einsatz aus blauem Polypropylen, autoklavierbar (max. 140 °C)
- Auswechselbarer Ausgießring im Lieferumfang enthalten
- Besonders klar für eine verbesserte Sciht auf die Proben
- Rutschfeste Oberfläche — nass oder trocken
Anwendungen:
Druckglas, chemische Lagerung, Transport von Proben, Handhabung gefährlicher Chemikalien, schädlicher biologischer Stoffe und Säuren
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2000 ml (67.62 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 67.62 oz. |
Farbe | Ultraklar |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.3 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.18 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
Enthält | Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring |
Material | Kunststoff |
Verschlussfarbe | Blau |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur