missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ wiederverwendbare Klasse-A-Vollpipetten

Artikelnummer. p-165247
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Länge (angloamerikanisch):
13.77 Zoll
Länge (metrisch):
35 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10067642

Marke: DWK Life Sciences 370073

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

KIMAX-51Glas, mit gehärteter Spitze und Spitzenkontur.

  • Kalibriert für Volumenaufnahme (untere Linie) und Volumenabgabe (obere Linie) entsprechend Toleranzen Klasse A
  • Farbcodiert (ASTM E1273) für einfaches Sortieren und Auswählen der richtigen Pipette
  • Große Ziffern auf dem Ball geben die Kapazität an

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kalibrierung Volumenaufnahme, Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ASTM E969
Klasse A
Material Borosilikatglas
Länge (angloamerikanisch) 13.77 Zoll
Toleranz ±0.01 ml
Volumen (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 3 ml
Länge (metrisch) 35 cm
Typ Nicht serialisierte Vollpipette
Einwegprodukt Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt