missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ wiederverwendbare Klasse-A-Vollpipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Länge (angloamerikanisch):
13.77 Zoll
Länge (metrisch):
35 cm
Unit Size:
6 Stück
Description
- Kalibriert für Volumenaufnahme (untere Linie) und Volumenabgabe (obere Linie) entsprechend Toleranzen Klasse A
- Farbcodiert (ASTM E1273) für einfaches Sortieren und Auswählen der richtigen Pipette
- Große Ziffern auf dem Ball geben die Kapazität an
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Volumenaufnahme, Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E969 |
| Klasse | A |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.77 Zoll |
| Toleranz | ±0.01 ml |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,1 oz. |
| Farbe | Schwarz |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Länge (metrisch) | 35 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction