missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences X6 MESSKOLBEN CASSIA 100ML .

Artikelnummer. 11813173
Click to view available options
:
StandardKonusstopfen, Nr. 13; 100 bis 110 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11813173

Marke: DWK Life Sciences 28066110

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kalibriert auf Volumenaufnahme

Kalibriert auf Volumenaufnahme

  • Für das offizielle Beurteilungsverfahren von Cassia-, Zimt- und Nelkenextrakten gemäß US-amerikanischem Arzneibuch
  • Zur Bestimmung der Menge an ungesättigten Bestandteilen in Strohöl und anderen Waschölen mithilfe des Sulfonierungsverfahrens
  • Toleranz: ±0.08 ml
  • Füllvolumen: 100 bis 110 ml mit einer Skalenteilung von 0.1 ml
  • Mit Stopfen mit Standardverjüngung 13

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Kapazität (metrisch) 110 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 10,23 in.
Höhe (metrisch) 26 cm
Toleranz ±0.08 ml
Graduated Ja
Verschlussgröße 13
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt