missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Fläschchen

Artikelnummer. 16438899
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0,3 ml
0.3 ml
1.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Skala:
Ja
Nein
Volumen (angloamerikanisch):
0,08 dr.
0.03 dr.
0.08 dr.
0.25 dr.
1.35 dr.
2.75 dr.
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16438899

Marke: DWK Life Sciences 60715310

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die konische Vertiefung ermöglicht eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritzennadel.

  • Mikrofläschchen aus Klarglas mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum aus Silikon
  • Die Konstruktion aus besonders dickwandigem Klarglas gewährleistet Beständigkeit und eine optische Vergrößerung des Inhalts
  • Ohne Graduierung, mit Beschriftungsfläche
  • Fläschchen mit Schraubgewinde

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 0,3 ml
Skala Nein
Modell Spitz zulaufend
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0,08 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 36 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt