missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Verschlussgröße:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 33.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 5.4 dr. |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse A |
| Verschlussgröße | 24-400 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur