missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage

Artikelnummer. 11828452
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
24-410
Packungsgröße:
144 Stück
192 Stück
288 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11828452

Marke: DWK Life Sciences 45066A16150

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage

  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Kappe aus schwarzem Phenolharz

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ VI, Klasse B
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Markertyp Beschriftungsfläche
Auskleidungsmaterial PTFE, Gummi
Gewindegröße 15-415
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Wiederverwendbares Teströhrchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt