missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Büretten mit Präzisionsbohrung und Sperrhahn aus PTFE

Artikelnummer. 12201368
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12201368

Marke: DWK Life Sciences 17027F50

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

PTFE-Absperrhahn Nr. 2 und KimKap™ Staubabdeckung.

Klasse A

 

  • Schläuche mit Präzisionsöffnung
  • Haltbare weiße Skala
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Verkauft in einer Hülle von 1

 

Zertifizierungen

Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückführbarkeit des Messmittels der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.

Compliance

  • Erfüllt ASTM™ E 287
  • 41/2 Zoll (115 mm) Abgabeschaft auf 10 ml-Größe entspricht ASTM D 664

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 74.5 cm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,1 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Titrationen, bei denen volumetrische Genauigkeit nachverfolgt werden muss
Länge (angloamerikanisch) 29.33 Zoll
Enthält 1er-Karton Absperrhahn Nr. 2 und KimKap™ Staubabdeckung
Umfang Weiß
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,05 ml
Volumen (metrisch) Reservoir 0,1 mL
Typ Bürette
Class Klasse A
Zertifizierung/Konformität ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt