missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser Artikelnummer.: 11766323
Verfügbar ab: 28-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser

Artikelnummer. 11766323
150 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11766323

Marke: DWK Life Sciences 14000150

Verfügbar ab: 28-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand

  • Mit Ausguss
  • Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
  • Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
  • Auf ±5 % genau
  • Gleichmäßige robuste Wände

Compliance

Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 5,07 oz.
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 20 bis 140 ml
Enthält Ausguss
Schritten 20 ml
Markertyp Matte Emaille-Markierung
Menge 12/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin mit oberem Wulst
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt