missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung

Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen

Marke:  DWK Life Sciences 37034A-210

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11858472

  • 123.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen

Bestellinformation

Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.

Compliance

Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen. Entwickelt nach ASTM™ E 1044.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ASTM E1044
Ja
11,81 in.
Schwarz
295 mm
Borosilikatglas
0.01 ml
±0.008 ml
0.2 ml
Serologische Pipette
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt