missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
16 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 16 mm |
| Zur Verwendung mit | Für eine breite Palette an Gewinden mit metrischen und zölligen Maßen sowie für Rohrgewinde geeignet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde sowie Rohrgewinde |
| Verpackungsmenge | 100/Packung |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Polyäthylen-Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur