missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Verschlussstopfen aus Polyethylen mit flachem Kopf, GPN300 Serie

Artikelnummer. p-8003236
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5 mm
10,5 mm
18 mm
Größe (metrisch):
25 mm
28 mm
45 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10472355

Marke: Poeppelmann™ 30000190000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Verschlussstopfen mit flachem Kopf aus Polyethylen, Serie GPN300, schützen Innengewinde und verschließen Bohrungen.

  • Polyethylen
  • Naturfarben

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz von Innengewinden und zum Verschließen von Öffnungen
Länge (metrisch) 10,5 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) 25 mm
Material Polyethylen
Typ Verschließende Stöpsel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt