missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anritsu™ K Thermoelement

Artikelnummer. 11942139
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
≤ 250 °C
≤ 400 °C
Modell:
Miniatur, rund
Standard-Quadrat
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 11942139

Marke: Anritsu™ MG11KTS1ANP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Messfühler lassen sich mithilfe der mitgelieferten Magneten am zu messenden Objekt anbringen. Anritsu™ Magnetsonden vom Typ K sind Temperatursonden für stationäre Oberflächen.

  • Für stationäre Oberflächen geeignet
  • Mit runder oder quadratischer Standfläche erhältlich
  • Magnetsonde, die an Stahloberflächen angebracht werden kann
  • Thermoelement-Kontakt

Spezifikation

Genauigkeit ±1.3 °C (100 °C-Oberfläche)
Analysezeit 2.0 s
Beschreibung Kopfgröße: 14 Durchmesser x 24 mm (L)
Temperatur (metrisch) ≤ 250 °C
Typ Thermocouple Sonde
Material Chromel-Alumel
Modell Miniatur, rund
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt