missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl
Justrite Tischkanne aus Stahl für Lösungsmittel zur einfachen Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln.
Marke: Justrite™ 10775
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Premiumbeschichtete Stahlkonstruktion
- Einfache Anwendung: Legen Sie einfach die Arbeit auf die federbelastete, perforierte Stößelplatte, drücken Sie sie nach unten und schütteln Sie sie, und lassen Sie sie dann los, um den Stößel in die Ablassposition zurückzubringen
- Der plattierte Stößel aus Stahl ist eine wirksame Flammensperre
- Die Abdeckung mit Scharnieren minimiert Verdunstungsverluste, und der geschützte Rand minimiert die Möglichkeit des Auftretens von Verletzungen an der Hand
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
FM, TÜV | |
3 gal. | |
Rot | |
Stahl | |
6 in. | |
13.5 Zoll | |
9 lbs. |
Tischdose | |
11.3 l | |
Zur Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln | |
Pulverbeschichtung | |
152 mm | |
343 mm | |
4.1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur