Learn More
Accriva Diagnostics Surgicutt™ Bleeding Time Device
Standardized incision depth avoids deep cuts and ensures an incision well above concentrated pain fibers
Marke: Accriva Diagnostics SU50I

Beschreibung
- Unique, Surgicutt technology provides a uniform incision, not a puncture, improving test standardization and reproducibility of bleeding time test results
- Stainless-steel blade is a permanent retractable blade—safe and avoids disease transmission
- Controlled depth and length of incision every time: large blade slot surface reduces skin indentation
- Virtually painless—diminished bruising means less trauma and more comfort for patients
- Color coded, disposable, and easy to use
- Available in three sizes: adult, pediatric, and infant
Spezifikation
Edelstahl | |
0.1cm | |
Avoids deep cuts and ensures an incision well above concentrated pain fibers, used to screen for platelet function | |
0.19 in. | |
Adult |
0.039 in. | |
Ja | |
Retractable blade | |
0.5cm | |
Bleeding Time Device |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.