missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isochinolin-N-oxid, min. 50 % w/v in Wasser
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoquinoline N-oxide |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
Beilstein | 114345 |
Formelmasse | 145.16 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≥50% w/v in water |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'