missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isochinolin-8-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoquinoline-8-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 263.0°C to 267.0°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 173.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isoquinoline-8-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'