missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoesäureisobutylester, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isobutyl benzoate |
Dichte | 0.994 |
Siedepunkt | 242°C |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 2045961 |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'