missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm
Click to view available options
Dichte (metrisch):
0,130 bis 0,140 g/ml
0,900 bis 0,100 g/ml
1000 bis 1050 g/l
1000 bis 1100 g/l
1100 bis 1150 g/l
1100 bis 1200 g/l
1200 bis 1300 g/l
950 bis 1000 g/l
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Dichtehydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
- Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
- Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
- Anzeigewert unter Meniskus.
- Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
- Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
- von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer nach ISO-Norm |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Dichte (metrisch) | 950 bis 1000 g/l |
| Bereich der relativen Dichte | 950 bis 1000 g/l |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction