missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm

Artikelnummer. 11733443
Click to view available options
Dichte (metrisch):
0,130 bis 0,140 g/ml
0,900 bis 0,100 g/ml
1000 bis 1050 g/l
1000 bis 1100 g/l
1100 bis 1150 g/l
1100 bis 1200 g/l
1200 bis 1300 g/l
950 bis 1000 g/l
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11733443

Marke: Alla France™ 3500MC110/20/Mqp

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.

  • Dichtehydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
  • Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
  • Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
  • Anzeigewert unter Meniskus.
  • Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
  • Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
Entsprechend folgender Oberflächenspannungen kalibriert:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer nach ISO-Norm
Länge (metrisch) 270 mm
Dichte (metrisch) 1100 bis 1150 g/l
Bereich der relativen Dichte 1100 bis 1150 g/l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt