missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch

Artikelnummer. 30280467
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280467

Marke: Brady™ 323308

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PE-297x105-1
Ausführung Gloss
Güte M062
Material Laminiertes Polyester
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 4.13 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Dicke 0.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.69 in.
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Sprachen Dutch
Abmessungen (L x B) 297 x 105 mm
Angezeigter Text Oppervlak desinfecteren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt