missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/NL540/PE-297x420-1 |
| Ausführung | Gloss |
| Güte | M062 |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | 1 Ea. |
| Montageart | Surface Mount, Wall Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
| Höhe (angloamerikanisch) | 16.54 in. |
| Höhe (metrisch) | 420 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering