missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisen(III)-Ethoxid, lösliche Polymermischung, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron (III) ethoxide |
Namenshinweis | Soluble polymeric mixture |
Farbe | Braun |
Siedepunkt | (decomposition) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2926 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hexane and ethanol |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'