Learn More
Iridium AAS-Standard, 1000 mg/l Ir in HCl 10 %, Honeywell Fluka™
205.39 € - 721.78 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium AAS Standard |
---|---|
Dichte | 1.02 g/cm3 |
pH | <2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16644324
|
Honeywell Fluka
E4036-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
16654324
|
Honeywell Fluka
E4036-500ML |
500 mL |
721.78 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Iridium AAS Standard | |
1.02 g/cm3 | |
<2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 760
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.