missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Integrierter IN 150 XT Umwälzkühler mit CEE7/7-Stecker, herkömmliche Kältemittel
GREENER_CHOICE

Prozessthermostat mit integriertem Kühlsystem für dynamische Temperaturregelung in externen Stromkreisen

Marke:  Lauda™ L002673

Artikelnummer. 16833660

  • N.V. / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
  • Navigation im Klartextmenü
  • Sechs wählbare Sprachen DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Verwaltung von Wärmeträgerflüssigkeiten mit gespeicherten Eigenschaften
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • Selbstanpassungsfunktion zur Bestimmung von Steuerparametern
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • Leistungsstarke LAUDA Variopump Druckpumpe mit acht auswählbaren Leistungsstufen oder Steuerung des Ausflussdrucks
  • Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
  • Anschluss für externen Pt100 integriert, zweiter externer Pt100 über Schnittstellenmodul realisierbar
  • Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
  • Option zur Aufrüstung von bis zu zwei zusätzlichen Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog-, Kontakt- oder EtherCat Module)
  • Integrierte und einstellbare Umgehung
  • Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
  • Digital angezeigter Pumpendruck
  • Sehr kleines Innenvolumen und großes, nicht thermostatisiertes Ausdehnungsgefäß (Kaltfluidschichtsystem)
  • Integrierter Webserver für Browser-basierten Betrieb in lokalen Netzwerken über PC, Tablet oder Smartphone, sichere Datenübertragung durch Authentifizierungsverfahren und Verschlüsselung
  • SmartCool System für energiesparende digitale Kühlungssteuerung einschließlich Kompressorkontrolle
  • Kondensatorkühlung
  • Luft
  • Verwendung herkömmlicher Kältemittel (FKW) gemäß der europäischen Verordnung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -45 bis 220 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Max. Pumpendruck: 3,1 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 65 l/min
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): M30 x 1/5
    • Größe des Ein-/Auslassschlauchs: 3/4 in.
    • Mindestfüllvolumen: 2,5 l
    • Höchstfüllvolumen: 8,7 L
    • Gesamtmaße (B x T x H): 430 x 550 x 760 mm
    • Betriebsgeräusch: 60 dB(A)
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung (Pumpenstufen):
      • 200 °C (8), Wärmeträgeröl, 1,5 kW
      • 100 °C (8), Wärmeträgeröl, 1,5 kW
      • 20 °C (8), Ethanol; 1,5 kW
      • 10 °C (8), Ethanol; 1,5 kW
      • 0 °C (8), Ethanol; 1,3 kW
      • -10 °C (8), Ethanol; 1 kW
      • -20 °C (4), Ethanol; 0,7 kW
      • -30 °C (4), Ethanol; 0,3 kW
      • -40 °C (4), Ethanol; 0,06 kW
      • -45 °C (2), Ethanol; 0,02 kW
  • Spezifikation

    Spezifikation

    230 V
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote