missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ inoLab™ 7110 Labor-pH-Messgerät

Click to view available options
Sondentyp:
3-in-1-pH-Elektrode
Kombinierte pH-Elektrode
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
- Sicherer Betrieb: Automatisierte Funktionen reduzieren die Anzahl der Tasten
- Erhöhte Messgenauigkeit durch Kalibrierzeitgeber mit regelmäßigen Erinnerungsmeldungen
- Sehr gut geeignet für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat
- Mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche
- Erhältlich als Einzelmessgerät, als Set mit Standardelektrode mit integriertem T-Sensor oder als Set mit Präzisionselektrode
Specifications
Specifications
| Enthält | DIN-Buchse, Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, kombinierte pH-Elektrode SenTix™ 42/41, Puffer 4, 7 und 10.01, 3 mol/l KCl, technische WTW-Puffer, DIN/NIST-Puffer |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,1K |
| Genauigkeit (mV) | ± 0,3, ± 1,0 |
| Genauigkeit (pH) | ± 0,005, ± 0,01 |
| Angaben zur Datenverwaltung | Kalibrierspeicher für aktuelle Datensätze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat, sowie für den AC- und Batteriebetrieb |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Auflösung (pH) | -2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 |
| Bereich (mV) | ± 1200, ± 0,3 |
| Auflösung (mV) | ±(1200.0 ±0.3 mV) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction