missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ INCUBATOR SHAKER INNOVA 43R 25 MM MM
Verwenden Sie diese vielseitigen Inkubatorschüttler zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die 43R Inkubatorschüttler von New Brunswick Scientific™ Innova™ verarbeiten große Mengen oder Volumen von Kulturen mit Präzision und Leichtigkeit.
Marke: Eppendorf™ M1320-0006
Beschreibung
- Schüttler/Inkubator im Konsolenstil mit Dreifach-Exzenterantrieb– ermöglicht das Schütteln mit großem Fassungsvermögen für Kolben bis zu 6Litern
- Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen
- Bedienelemente und Display auf der Oberseite– für eine einfache, ergonomische Anzeige und Einstellung
- Fußpedalentriegelung mit leicht zu öffnender Abdeckung – ermöglicht die freihändige Bedienung
- RS-232 Port für die Datenprotokollierung
- Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
Spezifikation
2,5 cm | |
230 V, 50 Hz | |
6 l | |
50 Hz | |
165,1 cm | |
Innova 43R |
25 bis 500 U/min | |
230 V | |
Inkubatorschüttler | |
81,3 cm | |
115,6 cm | |
0,01 bis 99:59 Std. |