missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Kennzeichnungsschilder, Messing, Durchm. 38mm, Befestigungsloch Durchm. 5mm.
Make your own tags whenever you need them. Blank Identification Tags which you can engrave yourself.
Marke: Brady™ 023210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22450kg
Beschreibung
- Kennzeichnungsanhänger, Messing
- Durchmesser 38 mm, Befestigungslochdurchmesser 5 mm
Spezifikation
25/Packung | |
Kupfer | |
Personalisiert | |
Scheibe | |
-40°bis 649 °C | |
0.188 in | |
Blank Valve Tags |
Kundenspezifische Kennzeichnungen | |
Messing | |
Identifizierung von Universalventilen | |
1,02 mm | |
-40°F to +1200°F | |
5 mm | |
1.5 in. |