Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, PVDF
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
Marke: Invitrogen™ IB34001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- iBlot 3 Transfer Stacks werden mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device für den Transfer von Proteinen von einem SDS-PAGE-Gel auf einen Membranträger bei Western-Blot-Experimenten verwendet
- Jeder iBlot 3 Transfer Stack enthält Kupferfaser-Elektrodenplatten, optimierte feste Kathoden- und Anodenpuffergele und eine vorbehandelte PVDF-Transfermembran
- Dieser Midi-Stapel (13 x 8,3 cm) kann mit Midi-Gelen oder zwei Mini-Gelen verwendet werden
- Das iBlot 3 Western Blot Transfer System (eine Kombination aus iBlot 3 Transfer Stacks und iBlot 3 Transfer Device) wurde optimiert, um Proteintransfers in 3 bis 8 Minuten durchzuführen, die im Vergleich zu vielen anderen Transfermethoden qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Western-Blot-Ergebnisse liefern
PVDF-Membran
- Die PVDF-Membran (0,2 μm Porengröße, geringe Fluoreszenz) in diesem Stapel verfügt über ein höheres Bindungsvermögen als Nitrocellulose
- Sie ist voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Die Membran ist mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel
- Proteine binden aufgrund hydrophober Wechselwirkungen an die Membran
- Das Proteinbindungsvermögen beträgt 240 μg/cm2
Spezifikation
13,5 cm | |
10 Stacks | |
PVDF | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nachhaltige Entsorgung |
8 cm | |
Transferstapel | |
0,2 μm | |
13,5 x 8 cm (Midi) | |
10 Blots |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.