missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße

Artikelnummer. 10549365 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10549365

Marke: Thermo Scientific™ 22503054630

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.

Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.

  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen

Bestellinformation

Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt