missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 10% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur