Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Trennen Sie unpolare und mäßig polare Verbindungen Hypersil PREP HS Si mit hoher Belastbarkeit, vollständig skalierbar von analytisch bis präparativ für USP-L3-Anwendungen.
Skalieren Sie Ihre Analysemethode einfach und erzielen Sie maximale Retention und Belastung mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si HPLC-Säulen. Die Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sind mit blankem Silika gepackt und für die Normalphasenchromatographie von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen geeignet. Unsere präparativen HPLC-Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig verpackten Betts verbessert.
Normalphasenchromatographie
- Silika zur Trennung unpolarer und mäßig polarer organischer Verbindungen.
- USP L3 – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 7
- Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Vorsäule 1/8 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Zur Verwendung mit | Vorsäule erfordert die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters, 891-031 |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 7 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 350 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.