missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ HS C8 HPLC-Säulen

Artikelnummer. 16458493 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16458493

Marke: Thermo Scientific™ 41105159370A

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy

Verwenden Sie diese präparativen Säulen für die Aufreinigung mit hoher Phasenbelastung. Sie eignen sich für alle USP-L7-Anwendungen.

Mit der präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-Säule mit Umkehrphase erhalten Sie maximale Belastung für Ihre Skalierung von der analytischen bis zur präparativen LC-Methode. Mit ähnlicher Selektivität wie C18-Säulen und vorhersagbarer Elutionsreihenfolge sind C8-Säulen ideal für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, um eine optimale Retention zu erzielen. Durch die geringere Hydrophobizität können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt. Bereitstellung von Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer Vielzahl von Abmessungen. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert.

Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen

  • Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
  • Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind.
  • Selektivität C8 (USP L7) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Schnellere Trennungen

  • Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
  • Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 2200 psi (152 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 7 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.