Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 100L
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners are available with or without bottom drain and are provided sterile for handling fluids in bioproduction applications.
Marke: Thermo Scientific™ SH30647.05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
Eigenschaften:
- Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
- Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen der Thermo Scientific Tankauskleidung:
- Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
- Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
100 L | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Bestrahlt | |
CX3-9 |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
SV30112 | |
HyPerforma™ |