missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Hygro-Thermometer, mit Halbleiterfühler, Messbereich -20 bis +70°C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
Beschreibung
- Inklusive Halterung zur Wandmontage (mit Ring oder doppelseitigem Klebeband)
- Min./Max.-Funktion
- °C ↔ °F
- Schnell reagierende Halbleitersonde
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Thermohygrometer |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 90 % |
| Auflösung | 1 % rF (rh) |
| Genauigkeit | ±5 % rF (rh) |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 97 x 20 mm |
| Enthält | Sonde |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction