missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Alle ansehen Ansell Produkte

Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die Fortix™ Technologie verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe
- Erhöhter Schutz im Bereich der Daumenbeuge
- Polyurethan auf Wasserbasis für mehr Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
- Gemäß Oeko-Tex™ 100 zertifiziert
- Lösungsmittelfrei

Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4X42C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur