missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva PF-CHO™ LS und PF-CHO MPS Medien

Artikelnummer. 11571911
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 ml
Mit Additiven:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
Keine
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Phenolrot, HEPES, No HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF CHO MPS;
PF-CHO LS Flüssigmedium
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
5 Liter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11571911

Marke: Cytiva SH30359.LS

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher CHO-Zellklons und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. HyClone™ PF CHO™ LS und PF CHO MPS-Medium ist ein proteinfreies Medium, das durch Metabolic Pathway Design entwickelt wurde.

  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglichen direkte oder sequenzielle Adaption
  • Unterstützen das Wachstum in verschiedenen Zellkultursystemen
  • Hergestellt aus rückführbaren Komponenten gemäß cGMP (21 CFR 820) -Richtlinien
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Form Flüssig
    Produkttyp PF CHO LS
    Mit Additiven Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Phenolrot, HEPES, No HEPES
    Menge 6 x 1000 ml
    Zertifizierung/Konformität cGMP
    Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt