missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ Flexibler Heizleiter, Modell HSS

Artikelnummer. 10478261
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0.6 l (m)
10 l (m)
1 l (m)
2 l (m)
3 l (m)
4 L (m)
5 l (m)
6 l (m)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10478261

Marke: Horst™ 20906

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 5 l (m)
Abmessungen (L x B x H) 5 l (m)
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HSS
Produkttyp Flexibles Heizband
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt