missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ HS 260 basic Laborschüttler,Schüttelbewe- gung hin und her,(230 V),Schüttelhub=20mm
Verwenden Sie diesen kompakten, flachen Reziprokschüttler für Anwendungen mit einem Schüttelgewicht von bis zu 7,5 kg. Der IKA™ HS 260 Basisschüttler bietet zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, die eine Nutzung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen ermöglichen.
Marke: IKA™ 0003066600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HS 260 basic und KS 260 basic
- Elektronische Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit auf LED-Anzeige
- Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
- Die Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. HS260 control und KS260 control. Dieselben Funktionen wie HS/KS 260 basic, aber zusätzlich:
- Die digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitfunktion und Betriebsarten.
- RS-232-Schnittstelle
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
- Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (∞)
- Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
Spezifikation
0 bis 3.000 U/min | |
220/240, 100/120 | |
DIN EN 60529 | |
420 mm | |
360 mm | |
LED Line Display | |
0 bis 9:59 h, kontinuierlich |
45 W | |
5°C bis 50°C | |
50/60 Hz | |
100 mm | |
HS 260 Basic | |
Flach |