missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Handtücher - Interfold
Das Interfold-Design der naturfarbenen Papierhandtücher sorgt für die Ausgabe von Einzelblättern. Die Einmal-Papierhandtücher werden aus 100 % Recyclingfasern hergestellt. Die Verpackung ist 100 % plastikfrei.
Marke: Kimberly-Clark™ 6834
51.70 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für einen praktischen und einheitlichen Waschraumeinsatz
- Einlagige, recycelte Handtücher mit FSC-Zertifizierung und Europäischem Öko-Label für den Umweltschutz
- Papiertücher mit Interfold- oder W-Falz zur Ausgabe von jeweils nur einem Handtuch
- Verbessert die Handhygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos beim Händetrocknen
- Senkt Kosten
- Kompatibel mit Aquarius™ Spendern für gefaltete Papierhandtücher, in Weiß (6954 und 6945)
Spezifikation
Handtuch | |
37,2 cm (Blatt), 21,6 cm (Klemme) | |
21,6 cm (Blatt), 9,3 cm (Klemme) | |
Grün | |
Zusammengefaltet | |
Aquarius™ Spender für gefaltete Papierhandtücher in Weiß (6954 und 6945) | |
FSC-Zertifizierung und Europäisches Öko-Label |
14,6 Zoll (Blatt), 8,5 Zoll (Klemme) | |
8,5 Zoll (Blatt), 3,7 Zoll (Klemme) | |
Recyclingpapier | |
Ja | |
Lösungen für Waschräume | |
1-lagig |