missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-ermatril™ Handschuhe

Artikelnummer. 10657361
Click to view available options
Größe: S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Aus Nitril. Die Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-Dermatril™ chemikalienbeständigen Schutzhandschuhe bieten einen hohen Schutz vor chemischer und bakteriologischer Kontamination bieten.

  • AQL<0.65, frei von Naturlatex und beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
  • Virenresistent nach ASTM 1671:2007
  • Einweg-Schutzhandschuh mit hervorragender Berührungsempfindlichkeit 
  • Überragender Komfort 
  • Erhöhte Zugfestigkeit 
  • Aufgeraute Fingerspitzen für besseren Halt 
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IFA 981069
Beschreibung Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Dicke (metrisch) 0,11 cm
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Länge (metrisch) 240 bis 260 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'