missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica™ Dispergier-Antrieb Polytron PT-MR 10-35 GT 230V (EU)

Für Anwendungen mit Arbeitsvolumen von bis zu 10 l.

Marke:  Kinematica™ 11010104

Artikelnummer. 10103703

  • 2860.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verarbeitungsvolumina von 0.1 ml bis 10 l
  • Der 1200-W-Motor bietet ausreichend Leistung und hohe Geschwindigkeiten, die für eine effiziente Partikelgrößenreduzierung erforderlich sind.
  • Digitale Drehzahleinstellung von 500 bis 30,000 U/min
  • Aggregat-Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 32 m/s für feinstmögliche Partikel
  • Sanftanlauf verhindert das Spritzen von Homogenat aus dem Probengefäß
Spezifikation

Spezifikation

Homogenisator-Antriebseinheit
230 V
0,1 ml bis 10 l
Schwer zu verarbeitende Proben
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Product Information

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kinematica™ Dispergier-Antrieb Polytron PT-MR 10-35 GT 230V (EU) >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt