missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schuett Biotec™ schütt homgen plus Homogenisatorantrieb, 230 Volt

Marke:  Schuett Biotec™ 3201011

Artikelnummer. 10190771

  • 16005.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Sicheres Homogenisieren. Der lange Hebelarm ermöglicht eine gründliche Homogenisation mit minimalem Kraftaufwand. Zum schonenden Aufschluss von biologischen Proben und zähem, schwierig zu homogenisierendem Material. Grosse Standfestigkeit, schwingungsfrei durch robuste 3-fach-Ständer-Konstruktion. Hohes Drehmoment, auch im niedrigen Drehzahlbereich, extrem leistungsstark. 4-stellige Digitalanzeige. Schnellspannfutter mit Hohlwelle für schnellen/einfachen Wechsel der Pistille und die Verwendung von Pistillen mit längerem Schaft. Für Glas-Pistille ist ein Glas-Schnellspannfutter empfehlenswert. Spannstücke für Kühlgefäss passend für Gefässe mit einem Aussen-φ von 10 bis 40mm (1,5 bis 40mL). Praktische Eiskühlung während des Homogenisierens.
Lieferumfang: schuett homgen plus Homogenisator-Antrieb inkl. Kühlgefäss, 1000mL, Universal-Schnellspannfutter und universellem Spannstück.
B/H/T: 300/880/350mm, Gewicht ca. 15kg, 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Drehzahlregelung (elektronisch): 40 bis 3000 min-1 (stufenlos einstellbar)

Typ: schuett homgen plus
Spezifikation

Spezifikation

230 V
Kühlbehälter, Universal-Schnellspannfutter und Universal-Spannadapter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt