missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax

Artikelnummer. p-200111934
Click to view available options
Schmelzpunkt:
-52 bis +54 °C
-56 bis +58 °C
54 bis 56 °C
58 bis 60 °C
60 bis 62 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158393

Marke: Heinz Herenz 1131236

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HistoPlast paraffin wax, supplied in pearl shape. For tissue section infiltration and embedding.

  • HistoPlast paraffin wax
  • Supplied in pearl shape
  • For tissue section infiltration and embedding
  • Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
  • Cutting thickness 2μm.

Spezifikation

Schmelzpunkt 58 bis 60 °C
Produkttyp Paraffin
Form Pellet
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt