missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HL-Zirkulatoren sind für externe Anwendungen mit schnellen Temperaturänderungen geeignet.
6908.87 € - 8129.40 €
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
---|---|
Reglertyp | ICC |
Zertifizierung/Konformität | Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 |
Display | VFD, LCD |
Heizleistung | 2 kW |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11954818
|
JULABO™
9312618 |
2,5 l | N/A | N/A | N/A | |||||
11964818
|
JULABO™
9312633 |
16 l | N/A | N/A | N/A | |||||
10271170
|
JULABO™
9312632 |
8 l | N/A | N/A | N/A | |||||
11900288
|
JULABO™
9312625 |
4,5 l | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- VFD Comfort-Display
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Druck- und Saugpumpe
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstellen
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
- Proportionale Kühlregelung
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
2 kW | |
22 bis 26 l/min |
ICC | |
VFD, LCD | |
Rostfreier Stahl | |
±0,01°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
JULABO™ FPW50-HL REFRIGERATED/HEATING CIRCULATOR