missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heraeus™ Hoher Tiegel aus Platin
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12mL
15mL
20mL
25mL
30mL
40mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Verwendung von Edelmetallen ist aufgrund ihrer guten chemischen Beständigkeit gegen aggressive Medien nach wie vor unerlässlich. Edelmetalle bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Die Einbeziehung von fein dispergiertem Zirkonia ermöglicht eine Dispersionshärtung (DPH) und bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, die mechanische Festigkeit des Produkts zu erhöhen und die Betriebszeit zu verlängern.
- Hohe Qualität, nach etablierten Standards/Normen
- Konkurrenzfähige Preise
- Tiegeldeckel separat erhältlich
- In einer großen Auswahl an Größen und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/8 |
| Innendurchmesser (metrisch) | Oben: 36 mm; Boden: 22 mm |
| Material | Platin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fusions- oder Schmelzprozesse |
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Form | Hohe Form, zylindrisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction