missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTM Technologies™ Hi3P tragbare Abzugshaube

Artikelnummer. 11788004
Click to view available options
Flussrate:
50 bis 450 m3/h
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11788004

Marke: FTM Technologies™ HI3P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kompakt, tragbar und bietet hervorragenden Schutz und Sicherheit FTM Technologies™ HI3P tragbare Rauchabzugshauben verfügen über eine integrierte Beleuchtung für Sichtbarkeit.

  • Zu den Anwendungen gehören Produkthandhabung, Schweißen, Auftragen von Lösungsmitteln und mehr
  • Kann als Umluftabzug (ohne Abluftleitung)( Aktivkohle- oder Staubfilter sowie mit einem externen Ausgang (externer Auslassfilter und Abluftkanal) verwendet werden

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 350 x 200 x 430mm
Flussrate 50 bis 450 m3/h
Hertz 50 Hz
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 6 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt