Learn More
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule. It is also used to make low-k dielectric materials for the semi-conductor industries by plasma-enhanced chemical vapor deposition(PECVD) method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für 1H-NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung chemischer Verschiebungen. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von low-k-dielektrischen Materialien für die Halbleiterindustrie durch die plasmaverstärkte chemische Dampfabscheidung (PECVD) verwendet.
Löslichkeit
Schwer mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Sauerstoff.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexamethyldisiloxane |
Schmelzpunkt | -67°C |
Dichte | 0.764 |
Siedepunkt | 100°C to 101°C |
Flammpunkt | -2°C |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | (CH3)3SiOSi(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.377 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1993 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke