Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Entscheiden Sie sich für ein Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen.
Eigenschaften:
- Breiter Temperaturbereich — von bis 330 °C
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche Ein/Aus-Zyklen
- Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
- Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
- Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
- Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display |
| Kapazität (metrisch) | 97 L |
| Temperatur (metrisch) | 50°bis 330 °C |
| Typ | Mechanische Konvektion |
| Material | Beschichteter Stahl |
| Anzahl Einschübe | 2 geliefert/16 max. |
| Steckertyp | Nema 6-20 |
| Temperaturstabilität | ±0,2 °C |
| Zeitschaltuhr | wöchentlich/Echtzeit/Stunde |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 34,3 x 43,8 x 60,8 cm (13,5 x 17,2 x 23,9 in.) |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.