missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HDE Series Ultratiefkühlschränke

Artikelnummer. 16377141 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
422 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16377141

Marke: Thermo Scientific™ HDE30086FV

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.

Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HDE-Serie, die mit H-Drive betrieben werden, sind Teil der STP-Plattform (Standard Performance) und verfügen über vier aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 30,000 auf 60,000 2 ml Röhrchen erhöhen. Die HDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.

Leistung

  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz

Anwenderfreundlich

  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen

Nachhaltigkeit

  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht

Fußnoten:

  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.

Garantie

Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Ultratiefkühlgeräte der HERAfreeze HDE-Serie, Fassungsvermögen von 300 Schachteln, 230 V, 50 Hz
Typ Ultratiefkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 14,9 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 422 l
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Ausführung der Tür 1 außen, 5 innen
No. of Doors 1
Innentüren 5
Isolierung Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform)
Innen Stainless Steel
Einschübe 4
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 125 lbs.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 57 kg
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Schrank
Display HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten
Produktlinie HERAfreeze
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) außen 97,7 x 58,4 x 198,1cm (38,5 x 23 x 78 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 71,9 x 45,2 x 130,1cm (28,3 x 17,8 x 51,2 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Parameter-Verriegelung Ja
Konnektivität Externe Überwachung/Cloud-kompatibel; 4 bis 20 mA, RS485, trockene Kontakte
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 5,9/10 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Fläschchenkapazität 30,000 x 2 ml
Kompressor H-drive
Kältemittel R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 712 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 323 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 622 lbs.
Gewicht (metrisch) 282 kg
Aufnahmevermögen 2-Zoll-Boxen (300)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt